363件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-38 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)38 寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
1個
240 税込264
当日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-25 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)25 寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
1個
185 税込204
当日出荷

リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385 ミラー寸法(mm)54×89 エスコ品番EA724EJ-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ 質量(g)120 段数2 倍率等倍
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)30 エスコ品番EA781GB-8 材質(磁石)ネオジウム 寸法(mm)Φ38×13 質量(g)70
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680 ミラー寸法(mm)54×89 エスコ品番EA724EJ-2 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ 質量(g)120 段数2 倍率等倍
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
1個
230 税込253
翌日出荷

フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)11 エスコ品番EA781GB-6 寸法(mm)Φ57×12 質量(g)140
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-20 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)20 寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
1個
180 税込198
翌日出荷

クロムメッキ仕上げ フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-95
1本
19,700 税込21,670
4日以内出荷

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.2 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)52 開口幅(mm)4.0
1個
特価
179 税込197
当日出荷

ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-94
1本
19,700 税込21,670
翌々日出荷

吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

スナップの下部分は、360°回転します。
仕様●全長(mm):101●スナップ全長(リングなし):82●リング内径(mm):19●リング線径:3mm●開口幅(mm):10●重量(g):約60●材質:真鍮 アズワン品番65-2241-90
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35) 寸法(mm)Φ29×5 質量(g)40 口幅(mm)11
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.3 寸法A(mm)9 寸法B(mm)13 寸法C(mm)52 開口幅(mm)3.8
1個
特価
249 税込274
当日出荷

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

ジョイント部が回転し、高圧ホースのねじれを防止します。
全長(mm)55 アズワン品番65-2108-73
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 寸法(mm)面:52 質量(g)80 耐荷重(kg)7 口幅(mm)17 フック寸法(mm)52 特性普通
1個(1個)
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ 質量(g)112 使用圧力(MPa)0.63 最高使用圧力(MPa)1.38 ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
仕様●取付可能板厚:28~50mm●パネル厚:2~6mm●サイズ(mm):44×40×82(H)●材質:スチール・ABS・ウレタン アズワン品番68-1873-99
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-56
1個
645 税込710
翌日出荷

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 口幅(mm)17 フック寸法(mm)長さ:52
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-55
1個
645 税込710
翌日出荷

ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2241-91
1個
360 税込396
翌日出荷

Φ48.6mmの単管に取付が可能です。着脱が簡単、見た目もきれいです。フック部は回転します。スチール製で錆びにくいクロームメッキ仕上げ。
用途ゼネコン現場などのフルハーネスの収納に。
1個(1個)
2,860 税込3,146
翌々日出荷

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-57
1個
645 税込710
翌日出荷

フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷

ベルトループとキーリングのセットです。 太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。 ループの下部分は、360°回転します。
材質スチール(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-58 寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H) 全長(mm)90 質量(g)38 内径(Φmm)【ベルトループ】11 リング内径(Φmm)28 最大開口(mm)14 リング線径(Φmm)2
1個
570 税込627
当日出荷

吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめです。
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:Rp1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):115×169mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:113mm●重量(g):2200●材質:金属(主に銅合金)●吐水口回転式 アズワン品番65-9256-09
1個
63,300 税込69,630
翌日出荷

EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂 全長(mm)740 ヘッド寸法(mm)300×105
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

EA928AG-701用。水回りの掃除、プラスチック、布地、金属に。硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。乾湿両方で使用可能。
材質ポリプロピレン サイズ(mm)40×50 線径(mm)0.6 毛のかたさ硬め
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

予備ビット付。 スタンドが回転し取り出しやすいです。 色でブレードサイズが判別できます。 人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組) 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成セット品 台の直径(Φmm)90
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に アズワン品番65-3899-97
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ エスコ品番EA140DK-22 使用圧力(MPa)0.98
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷