1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
30,600 税込33,660
翌日出荷