24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷


測定範囲1/99,999rpm 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ58(W)×20(D)×144(H)mm 質量(g)145g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値 測定距離300/600mm
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm 仕様接触・非接触兼用タイプ 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ60(W)×28(D)×175(H)mm 質量(g)190g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定 測定距離300/600mm(非接触時)
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g アズワン品番65-2167-60
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g アズワン品番65-2167-59
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-58
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-55
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
179,900 税込197,890
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-56
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ速度計
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能 付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4 寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず) 測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 質量(g)本体:約510(電池含む) 電源単3形アルカリ電池×4本(付属) 測定時間10ms 消費電流(mA)最大約100 電池寿命(時間)20以上 動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと) メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-57
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。 材質樹脂 寸法(mm)21×56 質量(g)49
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用 エスコ品番EA714-10 テープ長さ(mm)90
1個
1,600 税込1,760
当日出荷