「固定 車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン
寸法(mm)340×130×180
質量(g)250
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
8日以内出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番EA987HL-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
寸法A(mm)32
寸法F(mm)10
寸法D(mm)7
寸法E(mm)11
寸法B(mm)56
寸法C(mm)27
寸法G(mm)9
取付穴径(Φmm)4.2
材質(軸受)メタル
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
アズワン品番65-2313-47
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
分離式の為、ロープの脱着が簡単
仕様●材質:スチール●ベースサイズ:65×61●使用ロープ径:8mm●使用荷重(kg):125●車径:50mm●軸受:メタル●重量(g):490●仕様:1車
アズワン品番65-2313-40
1個
¥3,420
税込¥3,762
3日以内出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。
材質ゴム
車輪径(Φmm)100
ストッパー無
入数(個)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。大幅な省スペース化が図れます。後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。操作がし易く、確実にロックできます。
1台
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)9
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)905
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂
質量(kg)28.5
車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)215
押手高さ(mm)935
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.8
色ブルー
車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車)
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)176
押手高さ(mm)916
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)760
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター固定×2、自在×2
最大外形寸法(mm)760×480
床面高さ(mm)135
押手高さ(mm)925
荷台寸法(幅)(mm)480
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)620
騒音対策○
ブレーキ/ストッパー○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
1台
¥150,600
税込¥165,660
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-1
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)12
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
全高(mm)35
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-3
車輪幅(mm)17
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)36×15
取付座A×B(mm)46×25
全高(mm)50
耐荷重(kg)20
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-75
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-50
長さ(mm)22.5(ハブ)
質量(kg)0.23
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-4
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)20
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
全高(mm)65
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥340
税込¥374
翌々日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)58×40
寸法(A×B)(mm)46×26
アズワン品番64-7986-79
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×40
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)45×25
アズワン品番64-7986-78
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ
変速段数18段
質量(kg)17.5
仕様チェンジ:18段
エスコ品番EA986Y-31A
ブレーキアルミVタイプ
耐荷重(kg)約80
材質(フレーム)ハイテンスチール
組立寸法(mm)1680×580×990
色(フレーム)ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ