17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
470 税込517
3日以内出荷

1個
895 税込985
3日以内出荷


1個
695 税込765
3日以内出荷

1セット(4本)
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
1セット
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。 歯数19 サイズM100 呼び番号AW20
1個
550 税込605
翌日出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M100軸受用アダプタナット、座金 サイズM100
1セット
2,550 税込2,805
8日以内出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M20軸受用アダプタナット、座金 サイズM20
1セット
340 税込374
翌日出荷

セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー 材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン 寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H) 質量(kg)4.3 長さ(m)10 型番NAR-810GR メーカー中発販売 アズワン品番64-7818-09 適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷