軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。いつもジメジメとした湿ったところや、ぬかるんでいるところ、また雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどにお使いください。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
サイズ(mm)400×300×60(厚)
施工面積湿った土:1.9mm(100mm厚) ぬかるんだ土:1.6mm(100mm厚)粘土質:1.3mm(100mm厚)
1袋
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1本(1本)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します
付属品お手入れ用サンドペーパー
材質珪藻土、紙パルプ
厚さ(mm)9
寸法(mm)390×600
質量(g)2150
アズワン品番65-2318-83
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂
色茶
使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋
内容量(kg)15(10L)
アズワン品番65-2251-22
1袋
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600
エスコ品番EA997Z-20B
材質ポリエチレン
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
長期間(約3年)の常設土塁に最適です。
紫外線劣下防止剤添加。
寸法(mm)450×620
エスコ品番EA997Z-17B
材質ポリエチレン
色ブラック
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質竹、針金
全長(mm)約800
エスコ品番EA650RA-16
質量(g)約97
爪数10
先端幅(mm)約250
1セット(10本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木
エスコ品番EA650BH-10
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130
柄長さ(mm)約415
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)520
エスコ品番EA650BH-21
質量(g)420
先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)570
エスコ品番EA650BH-26
質量(g)500
先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス
全長(mm)435
質量(g)270
材質(柄部)木
爪長さ(mm)85
アズワン品番64-2255-19
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個(1個)
¥3,110
税込¥3,421
8日以内出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
アズワン品番65-9270-90
1丁
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番65-3887-78
1丁
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番65-3887-81
1丁
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
アズワン品番65-5669-87
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
アズワン品番65-3887-61
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
アズワン品番65-3887-58
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1本
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
アズワン品番65-3887-68
1丁
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)625
エスコ品番EA650BH-22
質量(g)600
先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
用途みぞの泥、ゴミ掃除に
材質頭:鉄板、柄:天然木
エスコ品番EA650BH-5
質量(g)390
先端寸法(mm)150×170(D)
柄長さ(mm)510
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
アズワン品番65-3887-67
1丁
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)360
エスコ品番EA650BJ-36
質量(kg)0.4
先端寸法(mm)70×110
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
アズワン品番65-3887-66
1丁
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ