「土入れ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業
全長(mm)1360
エスコ品番EA650BJ-9
材質頭:スチール、柄:天然木
質量(kg)1.3
先端寸法(mm)240×238
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600
エスコ品番EA997Z-20B
材質ポリエチレン
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。
材質420デニールナイロンPVC貼
質量(g)310
使用荷重(kg)11
サイズ(mm)260(W)×540(H)
1個(4個)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
関連キーワード