3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。 材質PA・30%GF 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃ 質量(g)40
1個
26,200 税込28,820
8日以内出荷

土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。 材質ABS 寸法(mm)35×35×50 測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃ 質量(g)25
1個
24,200 税込26,620
8日以内出荷

簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185 測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃ 質量(g)98 電源アルカリ電池 LR44 3個(付属) 精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃ 分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃ アズワン品番64-2269-25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷