カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(112)
  • 農具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 塗料(4)
  • 事務用品(1)
  • メカニカル部品(239)
  • 手袋(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • テープ(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 作業服(10)
  • 測定用品(7)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(116)
  • TRUSCO(159)
  • 友定建機(25)
  • タキロンシーアイ(14)
  • AOI(37)
  • エビス(水平器)(7)
  • 福山ゴム工業(7)
  • ネクストリー(5)
  • SK11(13)
  • 矢崎化工(2)
  • 日本プラスター(2)
  • コマツ(560)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(439)
  • RS PRO(341)
  • マルキン印(234)
  • ノーブランド(222)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(166)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「土木」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル (三脚付き) エスコオートレベル (三脚付き)エスコ
51,300税込56,430
1セット(1台)
3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ押ボタンスイッチ用防水キャップエスコ
335税込369
1個(1個)
翌日出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
トグルスイッチ用防水キャップ エスコトグルスイッチ用防水キャップエスコ
430税込473
1個(1個)
翌日出荷
M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
トグルスイッチ用防水キャップ エスコトグルスイッチ用防水キャップエスコ
485税込534
1個(1個)
翌日出荷
M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
ベアリングシールプーラー エスコベアリングシールプーラーエスコ
75,500税込83,050
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50総質量(kg)2
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
98,500税込108,350
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80適合ベアリング内径(Φmm)55~60適合ベアリング外径(Φmm)90~130総質量(kg)3.7
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ エスコ170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,090税込1,199
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
レーキ(竹・5本組) エスコレーキ(竹・5本組)エスコ
7,630税込8,393
1組(5個)
翌日出荷
材質先端・柄:竹全長(mm)約1560質量(g)約830先端幅(mm)約500
3/4"DRx500mm スピンナーハンドル エスコ3/4"DRx500mm スピンナーハンドルエスコ
17,500税込19,250
1本
翌日出荷
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10アズワン品番68-1833-46
ブースターケーブル エスコブースターケーブルエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
バロンモッコ(高強度) エスコバロンモッコ(高強度)エスコ
18,500税込20,350
1袋(1枚)
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル長さ(mm)吊下げ:約700質量(kg)2.6ベルト幅(mm)吊下げ:75ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1シートサイズ(m×m)2.0×2.0最大荷重(kg)2,000未満
バロンモッコ(高強度) エスコバロンモッコ(高強度)エスコ
13,900税込15,290
1袋(1枚)
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
タイヤチャック(建設機械用) エスコタイヤチャック(建設機械用)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
大型タイヤバルブ(12V1)専用の手放しチャックです。プッシュロック式で簡単接続・手放し作業が可能です。作業者の負担軽減。作業効率の向上。チャック接続後、手をはなせる手放しタイプです。オープンタイプ。離れても充てん可能です。
用途建設機械車両Sタイヤ全長(mm)206接続ねじG1/4”先端径(Φmm)26(12V1バルブ用)
スノーダンプ(幅広型) エスコスノーダンプ(幅広型)エスコ
16,200税込17,820
1セット(2台)
翌日出荷
ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます。アルミ製で大きくても軽く、持運びが楽にできます。組立簡単、道具不要。両手でしっかり握れ且つ手が冷えづらい柔らかなソフトグリップ。不需要期はコンパクトに収納できます。
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
折りたたみ式。玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。先端アルミブレード付で丈夫。滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。ラクな姿勢で除雪作業ができる。3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。使いやすい軽量、小型タイプ。ハンドル角度の調整ギア付。
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
14,000税込15,400
1セット(2台)ほか
翌日出荷
太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
45,400税込49,940
1本
翌日出荷
収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
35,400税込38,940
1本
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプター エスコ3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプターエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付アズワン品番65-9247-81
[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetoothエスコ
74,000税込81,400
1個
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)アズワン品番65-9276-02
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-87
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-95
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-82
手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズエスコ
370税込407
1双
翌日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。抗菌防臭加工が施されています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):320●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:グリーン●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿アズワン品番65-9252-62
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,680税込4,048
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/ネイビー 裾/ミディアムブルー●用途:屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業●滑止加工●手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティングアズワン品番65-9252-36
ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-86
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類アズワン品番65-9315-34危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-61危険物の類別非危険物
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/Cアズワン品番65-9252-99
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-89
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-84
手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1双
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-11
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら