エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
エスコ品番EA538ND
セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別圧着端子セット
ケース寸法(mm)355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-126
幅(mm)20
全長(mm)42.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)42.7
エスコ品番EA538MA-81
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
関連キーワード