110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 全長(mm)310 アズワン品番65-2131-46 適合スプリング径(Φmm)15.8まで
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-4 幅(mm)【固定つかみ部】20 厚さ(mm)20 全長(mm)130 アーム長さ(mm)92、95
1個
7,150 税込7,865
当日出荷

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

エスコ品番EA603CC 全長(mm)370 奥行(mm)165 内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30 能力(mm)55~175
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車 エスコ品番EA603GB-10 質量(kg)3.2
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール 全長(mm)155 質量(g)180 深さ(mm)口:55 最大開口(mm)50 口の開き(mm)50
1個(1個)
2,640 税込2,904
翌日出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に エスコ品番EA603DE 材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール 全長(mm)【プライヤー】260 適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.7 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VG-13 高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.32 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-7 高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70 総巻数(巻)8.0 密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.35 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-9.5 高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)4.2
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.29 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-9 高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24 総巻数(巻)9.5 密着高さ(mm)3.05
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.4 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VD-10 高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52 総巻数(巻)10.0 密着高さ(mm)4.4
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.8 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VH-16 高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VL-22 高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96 総巻数(巻)11.5 密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VN-28 高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)18.4
1セット(6本)
880 税込968
当日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)1 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-101 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-11 高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)5.75
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.45 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-12 高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)15 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VS-42 高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
3,850 税込4,235
当日出荷

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.9 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VQ-34 高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)23
1セット(6本)
2,580 税込2,838
当日出荷

外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VK-18 高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)10.5
1セット(20本)
1,110 税込1,221
当日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.9 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VT-45 高さ(mm)45.0、許容荷重時:35.72 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)33.4
1セット(2本)
3,340 税込3,674
当日出荷

NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8 質量(kg)1.25 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 サイズ(mm)395×120×66 適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
555 税込611
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷