436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM 質量(g)199 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
4,420 税込4,862
当日出荷


替ヘッドギアー。ヘルメット取付型。
材質アルミニウム ブラック サイズ(mm)277×205×25
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作 アズワン品番65-5657-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷


仕様平ロープサイズ:約18×1500mm グリーン 質量(g)1035 ベルト幅(mm)50 フックアルミ合金 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン平2重織 アズワン品番64-2302-80 最大使用質量(kg)100
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

寸法(mm)120×24×60 質量(g)20 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)50×40 アズワン品番64-7913-79
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない アズワン品番65-3897-45 危険物の類別非危険物
1本
1,250 税込1,375
当日出荷

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付 エスコ品番EA724ZK-6 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)665×340 質量(kg)0.73 取付場所 曲率半径414R
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

センサ形状密着取付型 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付 エスコ品番EA724ZK-5 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)480×247 質量(kg)0.42 取付場所 曲率半径301R
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-63 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径1000R
1個
9,620 税込10,582
翌日出荷

EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
材質SUS 寸法(mm)115×110×20 質量(g)164 適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-53 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径600R
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

センサ形状密着取付型 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-7
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-43 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190 質量(g)890 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径300R
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

寸法(mm)75×70×40 質量(g)27 倍率(倍)1.5・2.5・3.5 レンズサイズ(mm)75×30 使用電池LR1130×3個(付属) アズワン品番64-7913-80
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品取付バンド 寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V)6600 アズワン品番65-2167-20 防水性IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど 仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66 アズワン品番65-2187-04
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R) アズワン品番65-2187-09
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

用途網戸、小窓、高窓 適合【サッシ】左右平行型 材質枠/ステンレス・車/真鍮 形状【戸車】丸 車輪径(Φmm)13 全高(mm)17 耐荷重(kg)5(2個) アズワン品番65-2312-12 取付可能幅(mm)【框】7~11
1個
915 税込1,007
翌日出荷

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-25
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 幅(mm)8 寸法(mm)【調整】27~37 車輪径(Φmm)35 高さ(mm)44以上 耐荷重(kg)35(2個) 内幅(mm)14~24 アズワン品番65-2312-24
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

網戸・小窓・高窓に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 幅(mm)3.8 車輪径(Φmm)10 高さ(mm)13以上 耐荷重(kg)5(2個) 内幅(mm)5~8 アズワン品番65-2312-13
1個
710 税込781
翌日出荷

(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304 幅(mm)6 寸法(mm)【調整】10 車輪径(Φmm)25 高さ(mm)29以上 耐荷重(kg)15(2個) 内幅(mm)10~14 アズワン品番65-2312-17
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール 耐荷重(kg)15(2個)
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有 アズワン品番65-9317-60
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷