材質SUS304
厚さ(mm)0.7
ハンドル径(Φmm)26
深さ(mm)10
プレート寸法(mm)65×55
取付穴径(Φmm)3.8
アズワン品番65-2160-22
1個
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド
アズワン品番65-3899-85
1個
¥19,300
税込¥21,230
8日以内出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード