カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 日本海水(10)
  • ジャパンソルト(14)
  • ナイカイ塩業(3)
  • 天塩(6)
  • 神棚の里(20)
  • 林純薬工業(2)
  • 鳴門塩業(3)
  • 伯方塩業(7)
  • NMソルト(2)
  • 讃岐化成(1)
  • RS PRO(688)
  • オカムラ(岡村製作所)(119)
  • ユニ・チャーム(57)
  • オチアイ(48)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(48)
  • 地の塩社(44)
  • TAKIGEN(タキゲン)(43)
  • 岩崎電気(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
カーペット用クリーナー エスコカーペット用クリーナーエスコ
27,000税込29,700
1箱(12本)
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ[投てき式]簡易消火器(A火災用)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
316,000税込347,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18ホワイト消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積75(45畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
104,000税込114,400
1台
翌日出荷から8日以内出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
233,000税込256,300
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14ホワイト消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18電源100Vタンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23寿命フィルター:5年適合床面積50(30畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)関連資料(2.23MB) (0.17MB)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
396,000税込435,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19ホワイト消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積100(60畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
クリップナット EA527CRシリーズ エスコクリップナット EA527CRシリーズエスコ
1,580税込1,738
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)アズワン品番65-9263-19
3kg 除草・猫忌避剤 エスコ3kg 除草・猫忌避剤エスコ
4,180税込4,598
1袋
翌日出荷
天然由来成分生まれなので、安心・安全にお使い頂けます。非農耕地用お子様が遊ぶ庭や駐車場、スポーツ競技場、お墓周りなどの雑草対策に!人にはレモンのいい香り!ネコにはイヤな刺激臭!
仕様●内容量:3kg●原材料:天日塩、ゼオライト、ハーブ精油●効果:約3ヶ月●散布可能面積:10m2アズワン品番65-9314-93
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
33,200税込36,520
1個
予約販売
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
カーペットクリーナー エスコカーペットクリーナーエスコ
1,200税込1,320
1本(200mL)
当日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とすカーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)アズワン品番65-2242-92商品タイプ本体
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-70用] エスコつけかえボトル 480mL [EA922AJ-70用]エスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水容量(mL)480アズワン品番65-2242-91繰り返し・詰め替え対応
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコつけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480アズワン品番65-2242-90繰り返し・詰め替え対応
洗濯槽クリーナー エスコ洗濯槽クリーナーエスコ
340税込374
1本(550g)
当日出荷
用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46内容量(g)550アズワン品番65-2242-84
洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズエスコ
750税込825
1個(100g)
翌々日出荷
液性弱アルカリ性
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
48,300税込53,130
1台
当日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
31,700税込34,870
1台
翌日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6アズワン品番65-2228-53
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-34
[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液 エスコ[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-33
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH4.01 フタル酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-32
ルーペ(LEDライト付) エスコルーペ(LEDライト付)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ
x2.0 ハンドルーペ エスコx2.0 ハンドルーペエスコ
6,560税込7,216
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:2倍●レンズ径:Φ90●全長:205mmアズワン品番65-2177-58
x3.5 ハンドルーペ エスコx3.5 ハンドルーペエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:3.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mmアズワン品番65-2177-56
x2.5 ハンドルーペ エスコx2.5 ハンドルーペエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mmアズワン品番65-2177-55
x10 スケールルーペ エスコx10 スケールルーペエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)アズワン品番65-2177-53
x8 スケールルーペ エスコx8 スケールルーペエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:8倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)アズワン品番65-2177-52
x6 スケールルーペ エスコx6 スケールルーペエスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)アズワン品番65-2177-51
x12.0 ポケットルーペ エスコx12.0 ポケットルーペエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
x8.0 ポケットルーペ エスコx8.0 ポケットルーペエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
x6.0 ポケットルーペ エスコx6.0 ポケットルーペエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼アズワン品番65-2177-39
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
46,700税込51,370
1個
翌日出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製) エスコ43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
480ml 油汚れ用クリーナー エスコ480ml 油汚れ用クリーナーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
商品タイプ本体pH13(無リン)液性アルカリ性成分非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水エスコ品番EA922AJ-61
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
油汚れ用クリーナー エスコ油汚れ用クリーナーエスコ
13,500税込14,850
1箱(12本)
翌日出荷
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ。
[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)エスコ
5,630税込6,193
1本
翌日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
エアコン用防かび・除菌剤 エスコエアコン用防かび・除菌剤エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら