用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径16
適合径(Φmm)22
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471EP-16
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471CP-16
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA945AY-164
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
エスコ品番EA945AY-165
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-162
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-161
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業
エスコ品番EA354GE-16
質量(g)120
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GH-16
質量(g)190
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
耐油性に優れています。袖口ゴム入り。
エスコ品番EA354BF-16
質量(g)328
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-16A
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EJ-16A
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-16A
形状キャップ
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471CG-1A
1個
¥160
税込¥176
欠品中
形状異径ソケット
エスコ品番EA471CG-2A
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EB-16
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471EG-2A
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
エスコ品番EA471ED-16A
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色グレー
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-37
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR
外径×内径×厚さ(mm)20×15×4
アズワン品番64-7858-87
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)16
質量(g)80
アズワン品番65-2230-46
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471EG-1A
1個
¥205
税込¥226
翌々日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)10
使用流体水
アズワン品番64-7818-12
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色チョコ
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-47
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色ホワイト
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-42
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ