264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
12,700 税込13,970
当日出荷



材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
935 税込1,029
当日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)5 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)20 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)10 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×2 アズワン品番64-2267-40
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮します。
ブラウン 材質PVC エスコ品番EA997RC-42 幅(mm)920 厚さ(mm)2 長さ(m)10
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。穴あき加工で排水性アップ。 材質PVC ブルー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)920×10000×2
1巻
42,600 税込46,860
当日出荷

仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。穴あき加工で排水性アップ。 材質PVC 幅(mm)920 厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)10
1巻
42,600 税込46,860
当日出荷

仕様独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。 材質PVC 幅(mm)920 厚さ(mm)2 ブラック 長さ(m)10
1巻
42,600 税込46,860
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)53 刃先径(Φmm)2 有効長(mm)15 アズワン品番64-2271-96 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
800 税込880
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-41 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約3 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-43 厚さ(mm)9 質量(kg)約6.8 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-42 厚さ(mm)5 質量(kg)約5.4 構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
935 税込1,029
当日出荷

刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!。 切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!。 インパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス:~2mm 鉄:~5mm 木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等 配管工事用セット 付属品折畳み式カッター セット内容インパクト軸付バイメタルホールソー、22mm×1個(EA823LX-222)、25mm×1個(EA823LX-225)、32mm×1個(EA823LX-232)、38mm×1個(EA823LX-238)、六角レンチ×1 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 有効長(mm)44 アズワン品番65-2230-60 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4")
1セット
11,600 税込12,760
翌日出荷

先に取り付けてから縫製します。
材質塩化ビニル 外寸(mm)56×123 適合バンド幅(mm)38 適合部位
1個
365 税込402
翌日出荷

縫製後に後付け・取り外しが可能です。
材質塩化ビニル 外寸(mm)52×167 適合バンド幅(mm)38 適合部位
1個
540 税込594
翌日出荷

超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚 アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
610 税込671
翌日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA1 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-54 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)620×900 グリーン購入法適合
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 有効長(mm)38 刃長(mm)45 全長(mm)100 材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼 サイズ(mm)65 六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA3 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-52 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)450×320
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA4 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-51 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)320×225
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)20 質量(g)100 アズワン品番65-2230-49 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
当日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)17 質量(g)100 アズワン品番65-2230-47 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。
クリア 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)6 付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤) エスコ品番EA983FE-72 幅(mm)24 寸法(mm)50×50×22(H) 質量(g/個)約20
1袋(2個)
560 税込616
当日出荷

設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C) サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
16,000 税込17,600
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)25 質量(g)120 アズワン品番65-2230-36 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)37 質量(g)160 アズワン品番65-2230-57 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)21 質量(g)100 アズワン品番65-2230-50 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)16 質量(g)80 アズワン品番65-2230-46 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)24 質量(g)120 アズワン品番65-2230-35 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA2 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-53 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)620×450
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く) 仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー) サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
36,700 税込40,370
翌日出荷