「塩ビ 30mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

仕様両面テープ付 エスコ品番EA976DZ-73 材質塩ビ 寸法(mm)689×30(H)(実寸)2本入 質量(kg)0.9
1個
1,760 税込1,936
3日以内出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)30 質量(g)140 アズワン品番65-2230-53 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)300 ホワイト サイズM 質量(g/双組)25.5 アズワン品番64-7841-32 入数10双
1袋(10双)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様両面テープ付 エスコ品番EA976DZ-74 材質塩ビ 寸法(mm)839×30(H)(実寸)2本入 質量(kg)1.08
1個
1,870 税込2,057
3日以内出荷

用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)300 ホワイト サイズL 質量(g/双組)27.5 アズワン品番64-7841-33 入数10双
1袋(10双)
2,120 税込2,332
翌日出荷


耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-22 質量(g)158
1個
510 税込561
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-21 質量(g)146
1個
510 税込561
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-12 質量(g)186
1個
560 税込616
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-11 質量(g)166
1個
560 税込616
翌日出荷


棒径(Φmm)3 棒長(mm)300 エスコ品番EA365VD-13 適合機種EA365VA-3 材質軟質塩ビ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
690 税込759
当日出荷

1箱
6,350 税込6,985
翌日出荷

1箱
11,900 税込13,090
翌日出荷

1箱
11,900 税込13,090
翌日出荷

タイプ差し込みタイプ 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA951FA-7 材質塩ビ 寸法(mm)25(40)×130×30(H) ブラック
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
410 税込451
3日以内出荷

1個
415 税込457
3日以内出荷

タイプ差し込みタイプ 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA951FA-8 材質塩ビ 寸法(mm)25(40)×130×30(H) ブラウン
1個
580 税込638
翌日出荷

タイプ差し込みタイプ 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA951FA-6 材質塩ビ 寸法(mm)25(40)×130×30(H) グレー
1個
580 税込638
翌日出荷

材質塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×30×3(T) 質量(g)20 アズワン品番64-2277-38
1個
200 税込220
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-240 寸法(mm)48×35×1000 適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。 刃先を保護するロータリープロテクター付
細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り) エスコ品番EA762EB-53 寸法(mm)(台)265×440 裁断幅(mm)360 細断方法細断式
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-183 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:12 適合ねじ(mm)8.0~9.5 プラグ(mm)Φ12×50 入数30
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-83 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-17 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)22 ホース長さ(m)30 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-16 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.6 脆化温度(℃)-40
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
欠品中

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-52 寸法(mm)【マット】300×300 質量(kg)約4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155 マット厚(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
1個(1個)
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ不使用。施工がカンタンなジョイント式。 しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
用途つまずきやはね上がり等の危険を防止 材質特殊ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)75×300 エスコ品番EA997RK-42 厚さ(mm)約17 質量(g)約115 名称中ふち(オス)
1個
440 税込484
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-86
1巻
73,100 税込80,410
翌日出荷