11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)312×220 透明 内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
500 税込550
9日以内出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605C メーカー中発販売 文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容危険立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605B メーカー中発販売 文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm) 材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト 寸法(mm)270×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付 アズワン品番65-3883-64
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
取付方式テープ 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール エスコ品番EA983DB-101 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 質量(g)310 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605A メーカー中発販売 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール 寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7 質量(g)150 シリーズリーレックス(Reelex) ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能 アズワン品番65-9305-23
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ 果樹や雑木、竹の伐採に LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) アズワン品番65-2235-25
1台
62,200 税込68,420
翌日出荷