11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

1箱
16,800 税込18,480
翌日出荷

1箱
6,350 税込6,985
翌日出荷

1箱
11,900 税込13,090
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)2350 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590 アズワン品番64-7860-60 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻 アズワン品番65-3898-93
1巻
7,250 税込7,975
翌日出荷

上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm) 材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト 寸法(mm)270×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

仕様塩ビシート天板天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。ペダル操作で固定式が移動式になります。操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。バイスの取付にも対応できます。レイアウト変更と運搬に最適です。 天板:グリーン本体:アイボリー 構造【天板】芯材:パーチクルボード、表面:合板、天板:塩ビシート2mm厚貼り、エッジ:硬質エッジ(接着) 型番SXRP-1875-GI 天板厚さ(mm)37 キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付 アズワン品番65-2293-24
1台
190,200 税込209,220
7日以内出荷