防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル
全長(mm)1,440
質量(kg)1.8
サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm)
周波数(Hz)50/60
シリーズRabbinet
電源AC100V(50/60Hz)
相関色温度(K)5,000
平均演色評価数84Ra
保護等級IP65
光源直感型LEDランプ昼白色
照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色
定格入力電流(A)0.16
定格消費電力16W
電線仕様VCT0.752×3心×1
エネルギー消費効率(Lm/W)150.0
明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)
サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81
適合ホースサイズマシンフレキ22
アズワン品番64-2287-01
1個
¥1,320
税込¥1,452
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59
適合ホースサイズマシンフレキ12
アズワン品番64-2286-97
1個
¥745
税込¥820
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2286-89
1個
¥2,260
税込¥2,486
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81
適合ホースサイズマシンフレキ22
アズワン品番64-2286-88
1個
¥1,620
税込¥1,782
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-87
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60
適合ホースサイズマシンフレキ14
アズワン品番64-2286-86
1個
¥1,140
税込¥1,254
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59
適合ホースサイズマシンフレキ12
アズワン品番64-2286-85
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2287-07
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81
適合ホースサイズマシンフレキ22
アズワン品番64-2286-93
1個
¥1,620
税込¥1,782
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60
適合ホースサイズマシンフレキ14
アズワン品番64-2287-04
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-92
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81
適合ホースサイズマシンフレキ22
1個
¥1,320
税込¥1,452
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2287-03
1個
¥2,610
税込¥2,871
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2286-99
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2287-08
1個
¥2,610
税込¥2,871
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62
適合ホースサイズマシンフレキ16
アズワン品番64-2287-05
1個
¥1,120
税込¥1,232
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2286-95
1個
¥3,230
税込¥3,553
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2286-94
1個
¥2,260
税込¥2,486
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60
適合ホースサイズマシンフレキ14
アズワン品番64-2286-91
1個
¥1,140
税込¥1,254
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2287-02
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60
適合ホースサイズマシンフレキ14
アズワン品番64-2286-98
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2
適合ホースサイズマシンフレキ36
アズワン品番64-2286-90
1個
¥3,230
税込¥3,553
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59
適合ホースサイズマシンフレキ12
アズワン品番64-2286-96
1個
¥745
税込¥820
3日以内出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC
色ベージュ
メーカー未来工業
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
寸法(mm)159×138
適合管U・P50塩ビ管
取付ねじサイズΦ6×50(2本)
取付穴間(mm)140
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
寸法(mm)159×194.5
適合管U・P50塩ビ管
取付ねじサイズΦ6×30(4本)
取付穴間(mm)144・40
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
寸法(mm)174×115
適合管50mm鉛管・塩ビ管
取付ねじサイズΦ4×45(2本)
取付穴間(mm)150
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
寸法(mm)159×116
適合管VU・VP50塩ビ管
取付ねじサイズΦ6×50(4本)
取付穴間(mm)140
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質本体:PVC 取付部:ターポリン生地 ハトメ:鉄
サイズ本体:450×480×1(H) 袋:縦320×横450 単管:48まで
質量(g)約170
1枚
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど
ドリル径(Φmm)3
アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
¥9,580
税込¥10,538
当日出荷
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能
アズワン品番65-9305-23
1台
¥60,600
税込¥66,660
翌日出荷
関連キーワード