冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。
よく使うキッチン小物を一括収納。
上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。
中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。
下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125
アズワン品番65-2290-28
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28(1.1”)
テープ色:白
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3
アズワン品番65-2177-10
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA983FW-18
材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
寸法(mm)90×110×62(H)
質量(g)160
対応機種EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B
取付穴径(Φmm)【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
EA864CW-11,-12用壁面ブラケット
仕様●名称:壁面ブラケット●材質:SPCC
アズワン品番65-2235-96
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番EA724ZT-120
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)1.3
取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
¥8,080
税込¥8,888
欠品中
。使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚
アズワン品番65-9342-73
1枚
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-2
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
国土交通省認定品です。
壁面金具用アンカーは別売です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-1
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90
質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径2200R
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー
付属品壁面取付金具
形状丸型
寸法(mm)Φ600
質量(kg)5.9
寸法(曲面)R2200
設置場所壁面(屋外/屋内)
1個
¥76,500
税込¥84,150
当日出荷
材質表面:ポリプロピレン、中層:ポリウレタン樹脂、下層:マグネットシート
長さ(mm)450
幅(mm)450
厚さ(mm)8
色グレー
質量(g)490
アズワン品番64-2275-66
1枚
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー
付属品壁面取付金具
形状丸型
寸法(mm)Φ800
質量(kg)8.2
寸法(曲面)R3000
設置場所壁面(屋外/屋内)
1個
¥86,900
税込¥95,590
当日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-6
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状角型
寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付
エスコ品番EA724ZK-6
材質鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)665×340
質量(kg)0.73
取付場所壁
曲率半径414R
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付
エスコ品番EA724ZK-5
材質鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)480×247
質量(kg)0.42
取付場所壁
曲率半径301R
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段
エスコ品番EA661CB-32
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)184
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段
エスコ品番EA661CB-48
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)144
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。
ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段
エスコ品番EA661CB-24
材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)
高さ(mm)440
奥行(mm)239
間口(mm)1040
最大積載量(kg)【トレー】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信
アズワン品番65-9271-82
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
エスコ品番EA970EF-1
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)47
寸法D(mm)60.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17
外寸(mm)60.6×34×26
軽い汚れ、壁面のクリーニング
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色赤
適合EA928AS-30、-31用替パッド
エスコ品番EA928AS-37
寸法(mm)115×250×25
質量(g)80
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
片面印刷
壁面用
仕様●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:防火扉 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-57
1枚
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
壁面取付用標識
仕様●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着
アズワン品番67-4723-35
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
用途壁面収納庫
仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。
材質SPCC
質量(kg)37.1
色ホワイト
耐荷重(kg/段)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983
アズワン品番64-7967-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥84,400
税込¥92,840
当日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
欠品中
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色黒
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-77
1袋(5個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A
材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250
耐荷重(kg)50
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
片面印刷
中輝度蓄光
壁面用
仕様●サイズ(mm):300×225●表示内容:消火栓●材質:蓄光ステッカー
アズワン品番65-2303-52
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色赤
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-42
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色白
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-76
1袋(5個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ