「外」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)
質量(g)458
アズワン品番64-2235-69
1セット
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160
ケース寸法(mm)430×380×100
シャフト長さ(mm)~500
総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
¥212,000
税込¥233,200
8日以内出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
仕様対応ナット:INAX:便座用13・14・18mm、TOTO:便座用4種
アズワン品番64-7859-06
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
内装のウレタンは取外し可能です。鍵2個付。ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
材質アルミ
鍵鍵付
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
粘着
材質PVCステッカー
取付け方法シール
表示内容医薬用外劇物
設置場所屋内
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-65
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に
材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:35
テープ色:黒
1巻
¥840
税込¥924
翌日出荷
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-69
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS
付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター
対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H)
質量(g)約980
対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)
アズワン品番64-2261-18
容量(TB)2
使用可能国日本国内
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~1200
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~900
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~1800
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~1500
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色グリーン
テープ幅(mm)3000
テープ長さ(m)25
アズワン品番64-7955-99
1巻
¥1,105
税込¥1,216
当日出荷
1個
¥720
税込¥792
3日以内出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
3日以内出荷
1個
¥970
税込¥1,067
3日以内出荷
1個
¥720
税込¥792
3日以内出荷
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
用途建築外装養生用
エスコ品番EA944MC-12
厚さ(mm)【フィルム】0.01
テープ厚さ(mm)【フィルム】0.01
質量(g/巻)340
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
エスコ品番EA508KE-9
材質ポリプロピレン
寸法(mm)338×260×57
色ブルー/クリア
外寸(mm)338×260×57
仕切板32
仕切数(個)32
仕切りあり
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ