180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54 アズワン品番65-2131-64
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W 質量(kg)2.9 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)326(H) 外寸法・奥行(mm)245
1個
7,040 税込7,744
当日出荷

鍵付。中仕切付。ショルダーベルト付。仕切板は取外し可能。
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
当日出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

二段式。仕切板・ロック機能付。クッション付き。南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)中皿の仕切板は取外し可能。
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

内装のウレタンは取外し可能です。鍵2個付。ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
材質アルミ 鍵付
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11 材質スチール 質量(kg)3 タイプ中皿あり 穴径(Φmm)南京錠取付穴:5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)150 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45 外寸法・奥行(mm)210
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm 寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H) 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210 アズワン品番68-1814-74 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)233
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600 寸法(mm)597×336×300 質量(kg)3.5 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2 型番DBZ-55B 適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付 アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
3,040 税込3,344
翌日出荷

ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/4"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付 アズワン品番65-9253-65
1箱(3個)
2,560 税込2,816
翌日出荷

360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2 対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A 最大開口(mm)175 口幅(mm)65
1台
8,340 税込9,174
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-43
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂 アズワン品番65-9262-73
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
3,200 税込3,520
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-6.5 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 商品構成単品 アズワン品番65-2143-93
1本
730 税込803
翌日出荷

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
商品構成単品
1本
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造 耐衝撃性EVAパッド裏地 セパレーター付 取外し可能な工具トレー付 キャスター付
仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89 材質アルミ アズワン品番65-2131-60
1台
28,000 税込30,800
当日出荷

二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス 寸法(mm)25×130 質量(g)30 リング内径(Φmm)16×26 アズワン品番64-7984-69 最大負荷能力(kg)約3 リング線径(Φmm)5
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ。 ペン通し2ヶ所付。
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925MH-42A
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
4,270 税込4,697
翌日出荷

電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用 エスコ品番EA991CY-21 材質スチール 寸法(mm)68×15×45(H) 対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0 危険物の類別非危険物
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-61 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)3(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)13 寸法A(mm)8 寸法F(mm)14.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)13 寸法E(mm)9 寸法B(mm)15.7 寸法C(mm)max:38.4、min:33.2 取付ねじ1/8inchPT 寸法I(mm)12.5 寸法J(mm)17.5 寸法G(mm)24.1 材質(パッキン)NBR
1個
1,080 税込1,188
当日出荷