「外パス 測定」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)406
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)304
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

脚先の一方が針状になっています。 段差のある部分にもケガキが可能です。
仕様●測定範囲:150mm●サイズ(W×D×H)mm:160×18×12●材質:炭素鋼(先端焼入加工)●重量:46g アズワン品番65-2174-54
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

パイプや穴の径など、内寸測定に便利です。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,700 税込48,070
当日出荷

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様表示径:Φ48mm 寸法(mm)Φ56×27 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様表示径:Φ37.5mm 寸法(mm)Φ45×13 材質(ボディ)アルミ
1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
102,400 税込112,640
翌日出荷

高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール 測定範囲(mm)275
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
当日出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版 アズワン品番65-3888-51
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

エスコ品番EA765G-12 最大測定長(mm)150
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-27
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-26
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂 アズワン品番65-2171-36
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2171-35
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂 アズワン品番65-2170-28
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS) アズワン品番65-9272-41
1個
51,800 税込56,980
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP. アズワン品番67-5287-70
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2168-16 計量皿形状
1個
84,000 税込92,400
翌日出荷

仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流) 直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 直流電流600/2000A 交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流) アズワン品番65-9272-34 直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

内測付 ストッパー付き 直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。 内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
仕様●全長:3m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレスバネ:ステンレススチール アズワン品番65-2169-36
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷