394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)75 仕様(フランジナット)M10 適合100mmディスクグラインダー用 エスコ品番EA809ZG-1 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
885 税込974
当日出荷

1個
139,700 税込153,670
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#40 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-87 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

用途ステンレス用 粒度♯120 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
515 税込567
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 粒度#40 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒アルミニウムオキサイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-90 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#80 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-88 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

用途一般鋼用 粒度#60 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒アルミニウムオキサイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

1セット(10枚)
1,520 税込1,672
翌日出荷

1セット(10枚)
1,840 税込2,024
翌日出荷

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)15 粒度46 エスコ品番EA843XB-100
1セット(10枚)
4,020 税込4,422
翌日出荷

1セット(10枚)
1,520 税込1,672
翌日出荷

1セット(10枚)
1,820 税込2,002
翌日出荷

十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 内径(Φmm)20 エスコ品番EA843A-3 サイズ(mm)Φ100×20 ダイヤ幅(mm)6
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1セット(10枚)
1,600 税込1,760
翌日出荷

1セット(10枚)
1,600 税込1,760
翌日出荷

1セット(10枚)
1,750 税込1,925
翌日出荷

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径;100、線径:0.35 毛丈(mm)20 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
840 税込924
当日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-36
1枚
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-40
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 粒度#40 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-53
1枚
830 税込913
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-41
1枚
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-35
1枚
895 税込985
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-34
1枚
1,080 税込1,188
翌日出荷

外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)128 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)43 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-47
1枚
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-46
1枚
880 税込968
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-52
1枚
830 税込913
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-37
1枚
1,240 税込1,364
翌日出荷