328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)61 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-14
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.9 全長(mm)224 質量(g)175 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.8 アズワン品番64-7885-69
1丁
1,670 税込1,837
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63
1個
1,140 税込1,254
翌々日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)98 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)27 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-32
1個
805 税込886
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)14 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷


1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

1個
510 税込561
当日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):43 質量(g)390 対辺(mm)14 外径(Φmm)43 全長L1(mm)85 差込角(inch)1" アズワン品番64-2241-59 軸長L2(mm)25
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)14 外径(Φmm)21 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-46
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

全長(mm)66 質量(g)151 対辺(mm)14 外径(Φmm)20.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-55
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)14 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

エスコ品番EA986S-3 材質スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm)14 耐荷重(kg)8 外径(Φmm)22 ボール径(Φmm)12
1個
460 税込506
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)9~14 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)9~14 アズワン品番64-7850-86 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
355 税込391
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)14 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
欠品中

1個
125 税込138
翌日出荷


1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)52 対辺(mm)14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-14 先端外径(Φmm)21
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-42 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)48 質量(g)40 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.4 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-84 絶縁耐圧(V)1000
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)62 対辺(mm)14 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-30
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷


1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ 全長(mm)63.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)18.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7908-51
1個
880 税込968
翌日出荷


1個
1,350 税込1,485
翌日出荷