945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10
1個
240 税込264
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)87 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-20
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)141 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-20
1個
17,300 税込19,030
8日以内出荷

コンクリート、ブロックの切断に
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 エスコ品番EA843R-105 刃厚(mm)1.8
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 エスコ品番EA843RD-105 刃厚(mm)2.2
1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
930 税込1,023
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)20 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-33
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

全長(mm)71 質量(g)173 対辺(mm)20 外径(Φmm)27.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-61
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)42.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-09
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53 内径(Φmm)32 幅(mm)20 エスコ品番EA966C-32 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)32×53×20
1個
790 税込869
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)42 対辺(mm)20 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2"
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)28.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-08
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:14400M-20●対辺(mm):20●外径(mm):29.5●全長(mm):38●差込角:1/2" アズワン品番68-1809-58
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)20 外径(Φmm)27 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-50
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)52 質量(g)68 対辺(mm)20 外径(Φmm)31.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-89 絶縁耐圧(V)1000
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150 質量(kg)0.2 アズワン品番64-2221-85 パイプ外径(Φmm)20
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

ねじの呼びM6 外径(Φmm)20 エスコ品番EA948BE-10 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
275 税込303
3日以内出荷


1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-93
1枚
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-85
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)20 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-89
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

用途タイル・瓦兼用 材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)103 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)1.4 アズワン品番64-7924-21
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)20 質量(g)100 アズワン品番65-2230-49 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
当日出荷

材質アルミ合金 寸法A(mm)20 エスコ品番EA948BX-32 寸法B(mm)18 仕上バフ研磨 ねじサイズM5×11mm
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷