24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)7~11 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)7~11 アズワン品番64-7850-85 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-62 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-111 長さ(m)1
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷


全長(mm)50 先端サイズ7 外径(Φmm)11 アズワン品番64-2238-48 刃先マグネットあり
1個
585 税込644
当日出荷

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)11 線径(Φmm)1 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-112 質量(g)200 長さ(m)1
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)19 先端サイズ7 外径(Φmm)11 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-81
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1パック(10本)ほか
5,080 税込5,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外径(Φmm)11 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-111 長さ(m)1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)5 厚さ(mm)3 外径(Φmm)11 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-96 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.8 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VP-31 高さ(mm)31.0、許容荷重時:22.76 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)20.7
1セット(6本)
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷