エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HL-12
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状T型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)29.5
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)10mm
寸法N(mm)12
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
アズワン品番65-9247-53
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
アズワン品番65-9247-52
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
関連キーワード