317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,350 税込2,585
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,350 税込1,485
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋
495 税込545
当日出荷

エスコ品番EA949YW セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)16 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-10 厚さ(mm)1.5 ボルトM10
1個
530 税込583
欠品中

1袋(5枚)
特価
290 税込319
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


エスコ品番EA949LX-3 セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
1個
4,820 税込5,302
当日出荷

1セット(20枚)
115 税込127
当日出荷

エスコ品番EA949LY-3 セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

エスコ品番EA949YT セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
8,630 税込9,493
当日出荷

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,810 税込1,991
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(20個)
920 税込1,012
当日出荷

レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(5本)
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
700 税込770
当日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷


ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレン エスコ品番EA124LC-12A 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
830 税込913
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合) アズワン品番68-1869-09
1個
889 税込978
当日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
欠品中

1袋
545 税込600
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
1個
640 税込704
当日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

外径(Φmm)16.0 線径(Φmm)2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XK-59.4 長さ(mm)59.4、許容荷重時:80.4 許容差B:±0.24、C:±0.16 初張力(N)31.87 総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
3,850 税込4,235
当日出荷

糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1本
4,700 税込5,170
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

エスコ品番EA949YV セット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷