「外径17mm」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)25
質量(g)11
対辺(mm)8
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-86
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GR-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.2
寸法H(mm)3.2
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)8.4
適合ねじM8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GS-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.5
寸法H(mm)3.5
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)9.6
適合ねじM8
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数50個
内径×外径×厚さ(mm)8×17×1.6
1袋
¥455
税込¥501
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)3×5
全長(mm)32
外径(mm)17
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
エスコ品番EA124MA-7
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)17
外径(Φmm)17
使用温度(℃)1~80
呼称17用
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)24
質量(g)11
対辺(mm)7
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-85
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GP-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)3
寸法H(mm)3
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)6.4
適合ねじM6
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-171
長さ(m)1
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17
軸径(Φmm)12
全長(mm)350
外径(Φmm)17
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-23
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)17.0
外径(Φmm)24.2
外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0
アズワン品番64-7818-56
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-87
1セット
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に
材質PP
厚さ(mm)1
入数(枚)10
内径(Φmm)10.2
外径(mm)17
外径(Φmm)17
線径(Φmm)1.8
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-172
長さ(m)1
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-171
長さ(m)1
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)2.3
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-173
長さ(m)1
1個
¥6,490
税込¥7,139
3日以内出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
EA949HA-116・-117用。
材質鉄(ニッケルメッキ)
外径×高さH(Φmm×mm)17×2.5
入数(個)4
ねじサイズM6
1袋(4個)
¥220
税込¥242
翌日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)3.2
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VU-52
高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40
総巻数(巻)13.0
密着高さ(mm)40
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
6ポイント、ピン固定用
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)17
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
仕様●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
アズワン品番65-2155-35
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ