148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)3 外径(Φmm)18 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-03 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷



被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
3,800 税込4,180
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(50個)
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA949YW セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
4,970 税込5,467
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12
1個
560 税込616
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
815 税込897
当日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

エスコ品番EA949YT セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
8,630 税込9,493
当日出荷

1袋(20個)
1,080 税込1,188
当日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
3,870 税込4,257
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷


レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

1袋(20個)
1,350 税込1,485
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)4 外径(Φmm)18 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-02 入数1枚
1個
315 税込347
当日出荷

1袋(50個)
595 税込655
当日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NBR 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 アズワン品番64-7818-55
1個
130 税込143
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)18 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,170 税込4,587
当日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
欠品中

1個
170 税込187
当日出荷


1個
4,430 税込4,873
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(5本)
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)50 先端サイズ13 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-47 刃先マグネットあり
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
2,570 税込2,827
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 入数2個
1パック(2個)
355 税込391
翌日出荷

1袋
410 税込451
翌日出荷


糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-182 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚 アズワン品番67-7212-87
1式(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(20枚)
575 税込633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

関連キーワード