ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA949YW-14B
1袋(50個)
¥840
税込¥924
当日出荷
1袋(20個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150
質量(kg)0.2
アズワン品番64-2221-85
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZB-10
1セット(20個)
¥100
税込¥110
当日出荷
1袋(10個)
¥710
税込¥781
当日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE
色ダークグレー
質量(g)675
容量(L)10
ノズル長(mm)370
ノズル外径(Φmm)20
ノズル内径(Φmm)16
サイズ(mm)634×201×302(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
こんなお得な商品も!

丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
タイプダイス用
ねじの種類M
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-9
色青
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
内径(Φmm)10.2
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
エスコ品番EA949ZC-10
1パック(20個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-7
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZA-121
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-6
色青
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
材質ポリメチル・メタクリル
全長(m)1
バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A
材質ポリプロピレン
質量(g)23
内径(Φmm)(流路)9
使用圧力(MPa)0~0.6
最高使用圧力(MPa)0~0.6
適合ホース外径(Φmm)16~20
使用流体上水道水
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)
全長(mm)662~1500
質量(g)492
頭径(Φmm)23
最小径(Φmm)20(使用継管外径)
最大径(Φmm)26(使用継管外径)
アズワン品番64-7873-03
1本
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZB-101
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-10
色青
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM他
寸法(mm)116×46×138(H)
蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口:20まで
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質PVC
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)2
ホース外径(Φmm)20
アズワン品番65-2127-98
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質100%バイオゲル
全長(mm)90
外径(Φmm)20
アズワン品番64-7983-24
適合寸法(mm)長さ:90以内、周径:60~70
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA124LC-12A
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン
外径(Φmm)20
アズワン品番64-2296-97
ボール直径(mm)11.12
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZA-102
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1袋(50個)
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ