125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バインダー内径/22mm、外径/26mm 横入れ 両面収納 名刺横型10面 金属製立ててこ式 背見出しポケット付 名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー 台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mm アズワン品番68-1844-25
1冊
1,650 税込1,815
3日以内出荷

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニール エスコ品番EA916ZL-123 厚さ(mm)【カバー】1 蛍光カラー(4色セット) 穴径(Φmm)5 外径(Φmm)26×19×4
1個
300 税込330
当日出荷

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm)26 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-18 厚さ(mm)1.5 ボルトM18
1個
905 税込996
欠品中

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
985 税込1,084
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

1個
575 税込633
当日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮、ゴム、スチール 蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
2,020 税込2,222
欠品中

高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部) 全長(mm)662~1500 質量(g)492 頭径(Φmm)23 最小径(Φmm)20(使用継管外径) 最大径(Φmm)26(使用継管外径) アズワン品番64-7873-03
1本
17,700 税込19,470
8日以内出荷

1袋(25個)
700 税込770
翌々日出荷

1袋(10個)
945 税込1,040
当日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
525 税込578
翌日出荷


植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着 アズワン品番65-9282-18 危険物の類別非危険物
1本
260 税込286
翌日出荷

1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-195 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)19 厚さ(mm)5 外径(Φmm)26 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-72 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷


40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス) 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
5,170 税込5,687
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)43 対辺(mm)21 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-34
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)19 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-49
1個
4,810 税込5,291
欠品中

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
1,510 税込1,661
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1本
4,010 税込4,411
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7 入数(個)10
1袋(10個)
995 税込1,095
翌日出荷