内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
欠品中
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-1
材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ
全長(mm)1320
質量(kg)3.4
外径(Φmm)【吐出口】27
ホース長さ(m)1
ホース径(Φmm)27
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)27
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZA-123
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)145
対辺(mm)15
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-89
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
仕様差込部外径:30mm
全長(mm)150
対辺(mm)17
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-54
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)27
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZB-122
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
全長(mm)77.4
外径(Φmm)27.0
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)3/4
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
全長(mm)170
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-31
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス
全長(mm)32
対辺(mm)20
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-50
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-52
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
全長(mm)90
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-16
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
材質スチール
全長(mm)77.4
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7901-45
対辺(inch)3/4
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)126
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-98
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)178
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-03
1個
¥2,140
税込¥2,354
3日以内出荷
全長(mm)31
質量(g)75
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-58
対辺(inch)25/32”
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)80
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-32
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
全長(mm)80
質量(g)232
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-02
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)38.1
外径(Φmm)27.0
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7901-31
対辺(inch)3/4”
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
寸法(mm)D2:22、L1:18、d:16.0
全長(mm)54
質量(g)110
対辺(mm)19.8(25/32")
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-61
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)18
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-18
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)27
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)13
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱
アズワン品番65-2165-48
1個
¥85,200
税込¥93,720
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
アズワン品番65-2165-49
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付
質量(kg)1.06
品番(先端工具)EA650BX-3~-18
段数2段
全長(m)1.2・2.2
管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36
材質(柄部)ファイバーグラス
アズワン品番64-7907-15
1本
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
関連キーワード