内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
欠品中
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-1
材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ
全長(mm)1320
質量(kg)3.4
外径(Φmm)【吐出口】27
ホース長さ(m)1
ホース径(Φmm)27
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)27
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZA-123
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)145
対辺(mm)15
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-89
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
仕様差込部外径:30mm
全長(mm)150
対辺(mm)17
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-54
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)27
質量(g)120
アズワン品番65-2230-51
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)27
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZB-122
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
6ポイント、ピン固定用
。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)27
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
寸法(mm)27
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):3/4"(PT)×3/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):18●外径(mm):27●全長(mm):40●重量(g):86●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-70
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
全長(mm)77.4
外径(Φmm)27.0
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)3/4
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
全長(mm)170
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-31
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス
全長(mm)32
対辺(mm)20
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-50
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-52
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
全長(mm)90
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-16
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
材質スチール
全長(mm)77.4
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7901-45
対辺(inch)3/4
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)126
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-98
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)178
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-03
1個
¥2,140
税込¥2,354
3日以内出荷
全長(mm)31
質量(g)75
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-58
対辺(inch)25/32”
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ