130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)28 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-29 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)28×45×18
1個
630 税込693
翌日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
6,920 税込7,612
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
9,190 税込10,109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(100枚)
5,830 税込6,413
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
9,360 税込10,296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様適合ハンドル外径:約28~34mm 付属品ねじ×4本、ナット×4個 材質ABS樹脂 質量(g)約89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100 アズワン品番64-7982-62 入数2個
1組(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

1個
575 税込633
当日出荷

エスコ品番EA991WA-2 寸法(mm)直径104×121 危険物の類別非危険物 適合ベアリング内径(Φmm)21以上 適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
7,920 税込8,712
当日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-12 全長(mm)300 質量(g)約28 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)28×38
1個
800 税込880
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,510 税込4,961
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)4 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-74 入数1枚
1枚
385 税込424
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120/-25~120 アズワン品番64-7843-60 入数1枚
1枚
490 税込539
当日出荷

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32 材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)19
1個
特価
779 税込857
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷




※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-49
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-48
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
805 税込886
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GS-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.6 寸法H(mm)5.6 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)16.5 適合ねじM14
1個
425 税込468
翌日出荷

材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-22A JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-22A
1個
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-64 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

仕様サイズ(クランプ範囲):1/4"(6~6.4mm)、5/16"(7.6~8mm)、3/8"(9~9.6mm)、1/2"(12.1~12.7mm) 全長(mm)1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75 質量(g)1040 外径(Φmm)1/4":24、5/16":24、3/8":28、1/2":28 ケース寸法(mm)215(W)×47(D)×80(H) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-99
1個
14,400 税込15,840
欠品中

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,300 税込1,430
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-13 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)6 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-40 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷