内径(Φmm)22
外径(Φmm)29
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22B
1袋(10個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-17
タイプ背割れ
内径(Φmm)17
外径(Φmm)29
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
仕様●全長:450mm●内径:32mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●厚み:約5.5mm●外径:約Φ29mm
アズワン品番65-9337-19
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
全長(mm)77
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-92
対辺(inch)13/16
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
内径(Φmm)19.5
外径(Φmm)29
厚さ(mm)3.2
エスコ品番EA949WN-60
1袋(2個)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
色黒
リング外径(Φmm)29
ピン径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7828-96
入数ピン・リング 各5個
ピン長さ(mm)18
1袋
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)18
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
仕様●全長:450mm●内径:25mm●カラー:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番65-9337-18
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)19
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)19
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様●全長:450mm●内径:18mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番65-9337-15
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
仕様●全長:450mm●内径:25mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番65-9337-17
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
全長(mm)25
質量(g)155
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番65-2156-88
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-69
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
全長(mm)80
サイズE24
質量(g)290
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7828-42
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-60
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-08
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)163
対辺(mm)22
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-99
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2201-18
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)176
対辺(mm)21
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-62
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)17
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-45
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
仕様差込部外径:30mm
全長(mm)150
対辺(mm)19
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-55
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
使用流体水(農水)
材質ポリエステル繊維/PUR
外径(Φmm)29
色白
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.3
エスコ品番EA124LV-51
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
寸法(mm)D2:25、L1:15、d:18
全長(mm)39
質量(g)95
外径(Φmm)29
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-44
対辺(inch)13/16
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
寸法(mm)D2:24、L1:20、d:18.0
全長(mm)64
質量(g)120
対辺(mm)22.2(7/8")
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-63
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)22~29
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77
質量(g)1200
対辺(mm)14・17・19・21
外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29
送り角度(°)ラチェット:15
差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7891-64
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード