ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
外径(Φmm)30
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-22
厚さ(mm)2
ボルトM22
1袋(10個)
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
内径(Φmm)17
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-162
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm
アズワン品番65-2314-02
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
1袋(10個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)30
エスコ品番EA440DL-30
肉厚(mm)2.0
エスコ品番EA949ZB-161
厚さ(mm)3
内径(Φmm)17
外径(Φmm)30
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)30
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZB-103
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
内径(Φmm)16.2
外径(Φmm)30
厚さ(mm)5.9
エスコ品番EA949ZC-16
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)22
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-70
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)30
ばね定数(N/mm)118
支持荷重(N)~340
許容荷重(N)~690
アズワン品番64-7962-47
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)22
エスコ品番EA617DJ-22
全長(mm)28.5
外径(Φmm)30.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GR-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.3
寸法H(mm)5.3
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)17
適合ねじM16
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-10
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-09
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-38
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-65
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30
内径(Φmm)10
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-4
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)9
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)10×30×10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ