41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
特価
470 税込517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。 全長(mm)1330 質量(kg)2.7 吐出量(mL/ストローク)400 吐出口外径(Φmm)31
1個
15,900 税込17,490
当日出荷




1個
2,280 税込2,508
当日出荷




耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.18 エスコ品番EA124DK-25 材質PVC 特性耐寒
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷


1個
1,550 税込1,705
翌日出荷


内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷


1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1セット(2本)
7,540 税込8,294
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22 外径(Φmm)31 全長(m)30 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-22 材質PVC 特性耐寒
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)31 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):19.4ソケット部外径(d1:mm):31 質量(g)190 全長L(mm)51 外径(Φmm)31 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)16.5 寸法t2(mm)25.1 アズワン品番64-2243-31 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)13/16
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)41.3 外径(Φmm)31.0 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-35 対辺(inch)29/32”
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄 アズワン品番65-2253-56
1個
420 税込462
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)398 対辺(mm)34 外径(Φmm)47 全長L1(mm)67 差込角(inch)1 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)34 アズワン品番64-2243-19 外径d2(Φmm)43
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)562 対辺(mm)34 全長L(mm)90 外径(Φmm)47 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.4 アズワン品番64-2244-92 外径d2(Φmm)40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)130 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-2 質量(g)70 内径(Φmm)【ノズル先端】26.5 構造フィルター構造 外径(Φmm)【ノズル先端】31
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):35ソケット部外径(d1:mm):51 質量(g)330 全長L(mm)54 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)26 寸法t2(mm)32.8 外径d2(Φmm)31 対辺(inch)1/2
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):34ソケット部外径(d1:mm):49.4 質量(g)320 全長L(mm)54 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)26 寸法t2(mm)33.1 外径d2(Φmm)31 対辺(inch)7/16
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304 アズワン品番65-9319-08
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38 アズワン品番65-2253-51
1個(10袋)
915 税込1,007
翌日出荷

薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-58
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-89
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41 アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
755 税込831
翌日出荷

材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4 アズワン品番64-7858-88
1個
185 税込204
翌日出荷

材質NR、PE、紙 外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7 アズワン品番65-2128-19
1個
450 税込495
翌々日出荷