117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53 内径(Φmm)32 幅(mm)20 エスコ品番EA966C-32 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)32×53×20
1個
790 税込869
翌日出荷

外径(Φmm)32 線径(Φmm)4.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-321 長さ(m)1
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
9,230 税込10,153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

1セット(10個)
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
4,860 税込5,346
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
4,770 税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
15,500 税込17,050
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,130 税込4,543
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
470 税込517
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
1,790 税込1,969
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

外径(Φmm)32 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-24 厚さ(mm)2 ボルトM24
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1袋(10個)
1,790 税込1,969
当日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

1個
530 税込583
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
850 税込935
当日出荷

コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂 黄/黒 長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 質量(g/本)480 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32 材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)19
1個
特価
779 税込857
当日出荷

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)32 アズワン品番64-2210-28
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)26.0 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.0
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)34 対辺(mm)24 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-41
1個
980 税込1,078
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-73 入数1枚
1枚
350 税込385
欠品中

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-18 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)19 厚さ(mm)8 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-80 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)メッキ鋼線 外径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 アズワン品番64-2270-19 ねじサイズM10×1.5
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

1本
18,200 税込20,020
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●全長:450mm●内径:32mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●厚み:約5.5mm●外径:約Φ29mm アズワン品番65-9337-19
1本
610 税込671
翌日出荷