全長(mm)65
質量(g)485
対辺(mm)33
外径(Φmm)48
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-49
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33
内径(Φmm)25
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)33
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ
エスコ品番EA983FM-11
全長(mm)250
質量(g)約14
タイプ背割れ
内径×外径(Φmm)22×33
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5
質量(g)620
対辺(mm)36
全長L(mm)90
外径(Φmm)49.5
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)63.9
アズワン品番64-2244-93
外径d2(Φmm)40
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
6ポイント、ピン固定用
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33
内径(Φmm)25
使用流体水・各種食品・化学薬品
材質ポリオレフィン
外径(Φmm)33
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)
仕様耐薬品性
使用温度範囲‐20/80℃
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)24
厚さ(mm)4
外径(Φmm)33
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-26
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-251
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)33
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25
ホース外径(Φmm)33
ホース長さ(m)25
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-18
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.4
脆化温度(℃)-40
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
寸法(mm)33
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33
質量(g)240
外径(Φmm)33
全長L1(mm)51
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)18
寸法t2(mm)24.5
アズワン品番64-2243-32
外径d2(Φmm)34.7
対辺(inch)7/8
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
色ピン:シルバー、リング:灰
リング外径(Φmm)33
ピン径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7828-97
入数ピン・リング 各5個
ピン長さ(mm)20
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)21
外径(Φmm)33
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)23
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)23
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)199
対辺(mm)25
外径(Φmm)33
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-03
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)24
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-51
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)21
外径(Φmm)33
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-68
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)24
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-80
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)122
対辺(mm)24
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-33
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
全長(mm)28.5
質量(g)87
対辺(mm)24
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-86
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-70
対辺(inch)15/16
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-71
対辺(inch)31/32
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)41
質量(g)130
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-46
対辺(inch)15/16
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)33
質量(g)140
アズワン品番65-2230-55
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
ホース外径(Φmm)26/33
材質ステンレス(SUS316)
使用圧力2.5MPa
ホース内径(Φmm)19
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)21
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-21
全長(mm)100
質量(g)610
外径(Φmm)33
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)21
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5
質量(g)493
対辺(mm)36
全長L1(mm)67
差込角(inch)1
寸法t1(mm)24
寸法t2(mm)33.4
アズワン品番64-2243-20
外径d2(Φmm)48
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ