材質ステンレス
種類平ワッシャー
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
アズワン品番65-3902-28
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-3
材質特殊鋼
ナット外径(Φmm)7~40
二面幅(mm)2.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)2.5
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥31,700
税込¥34,870
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-92
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-33
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-29
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)10
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-83
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-91
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20C
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質スチール
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.3
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)40
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-203
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)70
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)17
アズワン品番64-7973-49
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-82
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-81
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-21
入数1枚
1枚
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-41
入数1枚
1枚
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-89
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-82
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)11
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-03
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-73
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
寸法(mm)40
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)
羽枚数3
先端90°
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)40
質量(g)74
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
アズワン品番64-7930-76
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ