71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-85 入数1枚
1枚
510 税込561
欠品中

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-93 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:80mm変流比:10:1、100:1 付属品キャリングケース 寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H) 測定範囲(A)C1000 アズワン品番64-7909-55 ケーブル長(cm)50 最大クランプ寸法(mm)74×80
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)10 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-94 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)5 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-25 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)5 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-83 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-04 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)10 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-05 入数1枚
1枚
575 税込633
翌日出荷


仕様ツールポーチ付 セット内容3本組 材質特殊鋼 全長(mm)180/335 ナット外径20/42mm 45/90mm 95/165mm
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷


付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
4,850 税込5,335
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様ヘッド差込部:Φ15mm 全長(mm)(セット時)400~415 本体質量(g)600 ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H) ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~90 ヘッド長(mm)81~94 本体長さ(mm)331 アズワン品番64-7912-43 総質量(kg)2.7
1個
72,600 税込79,860
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)79 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7973-42
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)4 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-84 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)6 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-22 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)5 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-37 入数1枚
1枚
400 税込440
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)50 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7970-44 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
710 税込781
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-58 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-11 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-04 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-01 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-30 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)11 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-90 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)11 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-31 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-48 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-05 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

外径(Φmm)42 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-26 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷