253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法D(mm)50 エスコ品番EA637GP-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
530 税込583
当日出荷

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)






エスコ品番EA949YT セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
1個
8,630 税込9,493
当日出荷



エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

付属品芯内径38mm以下用アダプター付 適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番EA944N-15 材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)85×225×110 本体寸法(mm)奥行225 本体寸法(mm)幅85 本体高さ(mm)110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷


1個
3,220 税込3,542
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm 材質100%バイオゲル アズワン品番64-7983-23 適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
1個
590 税込649
当日出荷




溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA949YV セット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-15
1個
595 税込655
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-75
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-74
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)50 質量(g)65 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400 アズワン品番64-7930-78
1本
675 税込743
当日出荷