「外輪」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15
内径(Φmm)6
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-5
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×15×6
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22
内径(Φmm)13
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-14
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)13×22×8
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-11
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)10×20×10
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22
内径(Φmm)12
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-12
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)12×22×8
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18
内径(Φmm)10
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-10
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)10×18×8
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-19
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×10
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14
内径(Φmm)5
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-4
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)5×14×8
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72
内径(Φmm)40
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-35
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)40×72×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)28
幅(mm)18
エスコ品番EA966C-29
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)28×45×18
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)18
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-23
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)18×32×15
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26
内径(Φmm)12
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-13
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)12×26×10
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-7
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×16×10
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75
内径(Φmm)45
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-36
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)45×75×22
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)22
幅(mm)18
エスコ品番EA966C-26
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)22×38×18
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-24
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)20×32×12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-20
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×12
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53
内径(Φmm)32
幅(mm)20
エスコ品番EA966C-32
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)32×53×20
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-27
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)25×38×15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79
内径(Φmm)50
幅(mm)25
エスコ品番EA966C-37
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)50×79×25
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64
内径(Φmm)38
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-34
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)38×64×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-9
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)8×18×10
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16
内径(Φmm)8
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-8
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)8×16×8
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12
内径(Φmm)4
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-1
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)4×12×6
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)30
幅(mm)16
エスコ品番EA966C-30
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)30×45×16
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70
総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
¥165,000
税込¥181,500
8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SUS304
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
関連キーワード