23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
400 税込440
当日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広 アズワン品番65-9262-39
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-33
1本
860 税込946
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広 アズワン品番65-9262-38
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-35
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-32
1本
860 税込946
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-34
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-42
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-41
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-43
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:100mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-40
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-47
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-46
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-44
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-45
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬 仕様内袋:有 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)内袋:0.05 耐荷重(kg)300
1枚(1枚)
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4プライ。水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。ピンエンボス加工。接着剤不使用。食品衛生試験実施済み。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ 質量(g)890 枚数50 サイズ(mm)380×600
1束
1,060 税込1,166
翌日出荷

はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)130×65 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-50 効果10年(目安)
1パック(2枚)
700 税込770
翌日出荷


セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
8日以内出荷