やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ

やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ やすり(クロムコート/超幅広/半丸 6x160mm EA521TFシリーズ エスコ

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。

仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-47 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69480384 EA521TF-37
オープン
3,620
3,982 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする