2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
9日以内出荷