17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60 質量(g)750 取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

エスコメジャー
JIS1級品 両面目盛 金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ 0店補正移動爪 大型ベルトクリップ・ストラップ付 455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:220g テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面 アズワン品番65-2169-62
1個
4,010 税込4,411
当日出荷

JIS1級 両面目盛 高強度圧爪仕様 読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字(mm連番表記で読み間違い防止) 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付 大型ベルトクリップ付き 4点鋲&0点補正移動爪
仕様●全長:3.5m●幅:16mm●重量:158g●材質:テープ、バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-49
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍 アズワン品番65-9272-89
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95 アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
5,720 税込6,292
当日出荷

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
1箱(10枚)
380 税込418
翌日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

仕様●型番:GDK2575●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-67
1個
4,330 税込4,763
翌々日出荷

エアロスタットFPDは大型液晶の静電気対策用として開発されたワイドブロワーです。シムコ独自のACイオン化テクノロジーと高速ファンにより除電エリアも広範囲に及びます。イオンバランスの調整が不要なオートイオンバランス回路を内蔵しております。シムコACイオナイジングテクノロジーにより安定した性能を発揮します。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単に行えます。液晶モジュールアッセンブリ工程、液晶用ガラス製造工程、基板実装工程、基板テスト工程、ハンドラー検査工程、成形直後や塗装前のホコリ付着防止対策などに適しています。
仕様●型番:GDK25100●全長:10m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-61
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-70
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス アズワン品番65-9272-98
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L アズワン品番65-3892-98
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷